Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 38774
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:38774
Rubix:d1271692
Producator:512297
EAN:0085311033947


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 98.43 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 144.53 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 38774 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 38774
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 204,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 98.43 mm |
| Diametrul exterior | 144.53 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere