Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 4938
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:4938
Rubix:d1306128
Producator:510003
EAN:0085311003346


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22.23 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 4938 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 4938
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12.7 mm |
| Diametrul exterior | 22.23 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară cu armătură metalică fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere