Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 504281
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:504281
Rubix:d1301638

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 88.9 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
Detalii produs : 504281 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 504281
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 88.9 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere