Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 7690
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:7690
Rubix:d1269955
Producator:505584
EAN:0085311005982


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47.6 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 7690 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 7690
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19.05 mm |
| Diametrul exterior | 47.6 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere