Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 79960
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:79960
Rubix:d1270681
Producator:505517
EAN:0085311039987


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 228.6 mm |
| Lățime | 15.88 mm |
Detalii produs : 79960 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 79960
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 349,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 203.2 mm |
| Diametrul exterior | 228.6 mm |
| Lățime | 15.88 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere