Referințe
SKF:GA 20X30X5X8
Rubix:d1270616
Producator:530996
EAN:7316571993034
Detalii produs : GA 20X30X5X8 SKF - SCRAPER SKF GA 20X30X5X8
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
