Za dreapta pentru lanț SKF PHC 80-1SLR-O/L
SKF Self-Lubrication Offset Connecting Link O/L-Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHC 80-1SLR-O/L
Rubix:d743552
EAN:7316574691258



Documente
Detalii produs : PHC 80-1SLR-O/L SKF - PHC 80-1SLR-O/L SKF
Availabe for chain BS in single and multiple strands
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 128 g |
|---|---|
| Lanț | roller |
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Diametrul rolei | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
