Referințe
SKF:23996 CA/W33
Rubix:d1291484
EAN:7316570021837



Detalii produs : 23996 CA/W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23996 CA/W33
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 123000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 480 mm |
| Diametrul exterior | 650 mm |
| Lățime | 128 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 16.7 mm |
| Greutate | 120 kg |
| Viteza de referință | 560 rpm |
| Limitați viteza | 1000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5700000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2990000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere