Disc dințat pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 35-1A80
SKF Sprocket ANSI PHS 35-1A…Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 35-1A80
Rubix:d1265748
EAN:7316572790786

Detalii produs : PHS 35-1A80 SKF - US DESIGN CHAIN WHEEL DISK SKF PHS 35-1A80
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 433 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 80 |
| Lanț | asa 35-1 |
| ISO | 06c-1 |
| Diametrul forajului | 248.16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
