Disc dințat pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 40-1A38
SKF Sprocket ANSI PHS 40-1A…Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 40-1A38
Rubix:d1255444
EAN:7316572783610

Detalii produs : PHS 40-1A38 SKF - US DESIGN CHAIN WHEEL DISK SKF PHS 40-1A38
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 907 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 38 |
| Lanț | asa 40-1 |
| ISO | 08a-1 |
| Diametrul forajului | 160.78 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
