Disc dințat pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 50-1A46
SKF Sprocket ANSI PHS 50-1A…Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 50-1A46
Rubix:d1275097
EAN:7316572790830

Detalii produs : PHS 50-1A46 SKF - US DESIGN CHAIN WHEEL DISK SKF PHS 50-1A46
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 912 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 46 |
| Lanț | asa 50-1 |
| ISO | 10a-1 |
| Diametrul forajului | 241.55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
