Disc dințat pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 60-1A57
SKF Sprocket ANSI PHS 60-1A…Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 60-1A57
Rubix:d1301183
EAN:7316572796634

Detalii produs : PHS 60-1A57 SKF - US DESIGN CHAIN WHEEL DISK SKF PHS 60-1A57
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 992 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 57 |
| Lanț | asa 60-1 |
| ISO | 12a-1 |
| Diametrul forajului | 356.62 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
