Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 08B-1B80
SKF Sprocket BS Simplex PHS 08B-1B.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 08B-1B80
Rubix:d1266774
EAN:7316572795729

Detalii produs : PHS 08B-1B80 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 08B-1B80
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 268 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 80 |
| ISO | 08b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 90 mm |
| Lățime totală | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere