Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 28B-1C68
SKF Sprocket BS Simplex PHS 28B-1C.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 28B-1C68
Rubix:d1307433
EAN:7316572804001

Detalii produs : PHS 28B-1C68 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 28B-1C68
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 68 |
| ISO | 28b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 180 mm |
| Lățime totală | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
