Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 32B-1C60
SKF Sprocket BS Simplex PHS 32B-1C.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 32B-1C60
Rubix:d1294644
EAN:7316572804063

Detalii produs : PHS 32B-1C60 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 32B-1C60
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 60 |
| ISO | 32b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 200 mm |
| Lățime totală | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
