Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 06B-1TB35
SKF Sprocket BS Simplex Taper Bush PHS 06B-1TB.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 06B-1TB35
Rubix:d1280582
EAN:7316572637500

Detalii produs : PHS 06B-1TB35 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 06B-1TB35
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 345 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 35 |
| ISO | 06b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 63 mm |
| Lățime totală | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
