Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 12B-3TB57
SKF Sprocket BS Triplex Taper Bush PHS 12B-3TB.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 12B-3TB57
Rubix:d1259664
EAN:7316572794067

Detalii produs : PHS 12B-3TB57 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 12B-3TB57
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 57 |
| ISO | 12b-3 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 51 mm |
| Lățime totală | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
