Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 12B-2BH24
SKF Sprocket BS XTRA Duplex PHS 12B-2BH.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 12B-2BH24
Rubix:d1308795
EAN:7316572859230

Detalii produs : PHS 12B-2BH24 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 12B-2BH24
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 250 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 24 |
| ISO | 12b-2 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 110 mm |
| Lățime totală | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere