Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 05B-1BH9
SKF Sprocket BS XTRA Simplex PHS 05B-1BH.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 05B-1BH9
Rubix:d1294638
EAN:7316574338290

Detalii produs : PHS 05B-1BH9 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 05B-1BH9
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 9 |
| ISO | 05b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 15 mm |
| Lățime totală | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
