Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 40-1DSA20
SKF Sprocket Double Simplex PHS 40-1DSA Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 40-1DSA20
Rubix:d1311355
EAN:7316572779088

Detalii produs : PHS 40-1DSA20 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 40-1DSA20
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | double simplex |
| Numărul de dinți | 20 |
| Lanț | asa 40 |
| ISO | 08a |
| Diametrul forajului | 87.88 mm |
| Lățime totală | 35.72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
