Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 80-1DSA16
SKF Sprocket Double Simplex PHS 80-1DSA Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 80-1DSA16
Rubix:d1254685
EAN:7316572784501

Detalii produs : PHS 80-1DSA16 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 80-1DSA16
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 309 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Profil | double simplex |
| Numărul de dinți | 16 |
| Lanț | asa 80 |
| ISO | 16a |
| Diametrul forajului | 143 mm |
| Lățime totală | 55.56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
