Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 100-1DSTB21
SKF Sprocket Double Simplex Taper Bush PHS 100-1DSTB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 100-1DSTB21
Rubix:d1261405
EAN:7316572791493

Detalii produs : PHS 100-1DSTB21 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 100-1DSTB21
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | double simplex |
| Numărul de dinți | 21 |
| Lanț | asa 100 |
| ISO | 20a |
| Diametrul forajului | 229.62 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
