Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 120-2BH13
SKF Sprocket Duplex PHS 120-2BH Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 120-2BH13
Rubix:d1311361
EAN:7316576811777

Detalii produs : PHS 120-2BH13 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 120-2BH13
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 13 |
| Lanț | asa 120-2 |
| ISO | 24a-2 |
| Diametrul butucului | 114.3 mm |
| Diametrul forajului | 177.55 mm |
| Lățime totală | 95.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
