Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 35-2BH15
SKF Sprocket Duplex PHS 35-2BH Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 35-2BH15
Rubix:d1312400
EAN:7316576688393

Detalii produs : PHS 35-2BH15 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 35-2BH15
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 15 |
| Lanț | asa 35-2 |
| ISO | 06c-2 |
| Diametrul butucului | 35.81 mm |
| Diametrul forajului | 50.55 mm |
| Lățime totală | 31.75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
