Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 40-2BH16
SKF Sprocket Duplex PHS 40-2BH Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 40-2BH16
Rubix:d1274030
EAN:7316576867682

Detalii produs : PHS 40-2BH16 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 40-2BH16
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 16 |
| Lanț | asa 40-2 |
| ISO | 08a-2 |
| Diametrul butucului | 50.8 mm |
| Diametrul forajului | 71.37 mm |
| Lățime totală | 38.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
