Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 40-2BH18
SKF Sprocket Duplex PHS 40-2BH Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 40-2BH18
Rubix:d1267758
EAN:7316574851287

Detalii produs : PHS 40-2BH18 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 40-2BH18
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 18 |
| Lanț | asa 40-2 |
| ISO | 08a-2 |
| Diametrul butucului | 58.67 mm |
| Diametrul forajului | 79.76 mm |
| Lățime totală | 38.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
