Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 50-2BH22
SKF Sprocket Duplex PHS 50-2BH Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 50-2BH22
Rubix:d1314915
EAN:7316576698101

Detalii produs : PHS 50-2BH22 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 50-2BH22
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 22 |
| Lanț | asa 50-2 |
| ISO | 10a-2 |
| Diametrul butucului | 90.42 mm |
| Diametrul forajului | 119.89 mm |
| Lățime totală | 47.75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
