Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 80-2C68
SKF Sprocket Duplex PHS 80-2C Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 80-2C68
Rubix:d1319442
EAN:7316572800775

Detalii produs : PHS 80-2C68 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 80-2C68
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 68 |
| Lanț | asa 80-2 |
| ISO | 16a-2 |
| Diametrul butucului | 152.4 mm |
| Diametrul forajului | 564.64 mm |
| Lățime totală | 101.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
