Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 120-1B26
SKF Sprocket Simplex 120-1B..Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 120-1B26
Rubix:d1267782
EAN:7316572642481

Detalii produs : PHS 120-1B26 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 120-1B26
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 26 |
| Lanț | asa 120-1 |
| ISO | 24a-1 |
| Diametrul butucului | 152.4 mm |
| Diametrul forajului | 336.55 mm |
| Lățime totală | 63.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
