Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 25-1B9
SKF Sprocket Simplex 25-1B..Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 25-1B9
Rubix:d1312431
EAN:7316572636251

Detalii produs : PHS 25-1B9 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 25-1B9
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 6.35 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 9 |
| Lanț | asa 25-1 |
| ISO | 04c-1 |
| Diametrul butucului | 11.18 mm |
| Diametrul forajului | 21.34 mm |
| Lățime totală | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
