Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 25-1B60
SKF Sprocket Simplex 25-1B..Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 25-1B60
Rubix:d1300802
EAN:7316572780824

Detalii produs : PHS 25-1B60 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 25-1B60
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 499 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 6.35 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 60 |
| Lanț | asa 25-1 |
| ISO | 04c-1 |
| Diametrul butucului | 50.8 mm |
| Diametrul forajului | 124.97 mm |
| Lățime totală | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
