Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 40-1BH19
SKF Sprocket Simplex 40-1BH..Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 40-1BH19
Rubix:d1279481
EAN:7316575281618

Detalii produs : PHS 40-1BH19 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 40-1BH19
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 19 |
| Lanț | asa 40-1 |
| ISO | 08a-1 |
| Diametrul butucului | 63.5 mm |
| Diametrul forajului | 83.82 mm |
| Lățime totală | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
