Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 50-1BH10
SKF Sprocket Simplex 50-1BH..Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 50-1BH10
Rubix:d1282763
EAN:7316575284039

Detalii produs : PHS 50-1BH10 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 50-1BH10
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 10 |
| Lanț | asa 50-1 |
| ISO | 10a-1 |
| Diametrul butucului | 39.62 mm |
| Diametrul forajului | 58.42 mm |
| Lățime totală | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
