Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 60-1B112
SKF Sprocket Simplex 60-1B..Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 60-1B112
Rubix:d1303237
EAN:7316572802397

Detalii produs : PHS 60-1B112 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 60-1B112
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 112 |
| Lanț | asa 60-1 |
| ISO | 12a-1 |
| Diametrul butucului | 139.7 mm |
| Diametrul forajului | 690.37 mm |
| Lățime totală | 57.15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
