Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 140-1C48
SKF Sprocket Simplex PHS 140-1C..Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 140-1C48
Rubix:d1296771
EAN:7316572802540

Detalii produs : PHS 140-1C48 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 140-1C48
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 48 |
| Lanț | asa 140-1 |
| ISO | 28a-1 |
| Diametrul butucului | 177.8 mm |
| Diametrul forajului | 704.85 mm |
| Lățime totală | 101.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
