Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 200-1C54
SKF Sprocket Simplex PHS 200-1C..Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 200-1C54
Rubix:d1320521
EAN:7316572804384

Detalii produs : PHS 200-1C54 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 200-1C54
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 63.5 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 54 |
| Lanț | asa 200-1 |
| ISO | 40a-1 |
| Diametrul butucului | 241.3 mm |
| Diametrul forajului | 1128.27 mm |
| Lățime totală | 139.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
