Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 35-3B76
SKF Sprocket Triplex PHS 35-3B.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 35-3B76
Rubix:d1313963
EAN:7316572789858

Detalii produs : PHS 35-3B76 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 35-3B76
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 76 |
| Lanț | asa 35-3 |
| ISO | 06c-3 |
| Diametrul butucului | 88.9 mm |
| Diametrul forajului | 235.97 mm |
| Lățime totală | 47.75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
