Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 35-3B102
SKF Sprocket Triplex PHS 35-3B.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 35-3B102
Rubix:d1318489
EAN:7316572794661

Detalii produs : PHS 35-3B102 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 35-3B102
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 102 |
| Lanț | asa 35-3 |
| ISO | 06c-3 |
| Diametrul butucului | 95.25 mm |
| Diametrul forajului | 314.96 mm |
| Lățime totală | 54.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
