Referințe
SKF:RB-10.319/G20W
Rubix:d1307123
Producator:18544
EAN:7316570884487

Detalii produs : RB-10.319/G20W SKF - BALL SKF RB-10.319/G20W
Steel cable
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10.319 mm |
| Serie | rb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
