Curea de transmisie imperială SKF PHG 285-H-150
SKF Synchronous Belt Classical H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 285-H-150
Rubix:d1276202
EAN:7316572727638

Detalii produs : PHG 285-H-150 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 285-H-150
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 28.5 '' |
| Lățimea centurii | 38.1 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 57 |
| Înălțime | 4.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 723.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
