Curea de transmisie imperială SKF PHG 335-H-300
SKF Synchronous Belt Classical H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 335-H-300
Rubix:d1277250
EAN:7316572592922

Detalii produs : PHG 335-H-300 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 335-H-300
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 33.5 '' |
| Lățimea centurii | 76.2 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 67 |
| Înălțime | 4.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 850.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
