Curea de transmisie imperială SKF PHG 1000-H-100
SKF Synchronous Belt Classical H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1000-H-100
Rubix:d1300885
EAN:7316572594315

Detalii produs : PHG 1000-H-100 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 1000-H-100
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 100 '' |
| Lățimea centurii | 25.4 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 200 |
| Înălțime | 4.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 2540 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
