Curea de transmisie imperială SKF PHG 1260-H-300
SKF Synchronous Belt Classical H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1260-H-300
Rubix:d1299829
EAN:7316572731314

Detalii produs : PHG 1260-H-300 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 1260-H-300
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 126 '' |
| Lățimea centurii | 76.2 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 252 |
| Înălțime | 4.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 3200.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
