Curea de transmisie imperială SKF PHG 660-L-050
SKF Synchronous Belt Classical L Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 660-L-050
Rubix:d1284652
EAN:7316572595374

Detalii produs : PHG 660-L-050 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 660-L-050
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | l |
|---|---|
| Lungime primitivă | 66 '' |
| Lățimea centurii | 12.7 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Numărul de dinți | 176 |
| Înălțime | 3.6 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1676.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
