Curea de transmisie imperială SKF PHG D-345-L-S700
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve D-L Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG D-345-L-S700
Rubix:d1317494

Detalii produs : PHG D-345-L-S700 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG D-345-L-S700
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | dl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 34.5 '' |
| Lățimea centurii | 117.8 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Înălțime | 4.57 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 876.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
