Curea de transmisie imperială SKF PHG D-280-XL-S700
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve D-XL Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG D-280-XL-S700
Rubix:d1290480

Detalii produs : PHG D-280-XL-S700 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG D-280-XL-S700
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | dxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 28 '' |
| Lățimea centurii | 117.8 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Înălțime | 3.05 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 711.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
