Curea de transmisie imperială SKF PHG 145-H-S1800
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 145-H-S1800
Rubix:d1260792

Detalii produs : PHG 145-H-S1800 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 145-H-S1800
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 14.5 '' |
| Lățimea centurii | 457.2 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 29 |
| Înălțime | 4.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 368.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
