Curea de transmisie imperială SKF PHG 1270-H-S1000
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1270-H-S1000
Rubix:d1254167
EAN:7316572731383

Detalii produs : PHG 1270-H-S1000 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 1270-H-S1000
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 127 '' |
| Lățimea centurii | 254 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 254 |
| Înălțime | 4.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 3225.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
