Curea de transmisie imperială SKF PHG 720-L-S1000
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve L Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 720-L-S1000
Rubix:d1318343

Detalii produs : PHG 720-L-S1000 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 720-L-S1000
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | l |
|---|---|
| Lungime primitivă | 72 '' |
| Lățimea centurii | 254 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Înălțime | 3.6 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1828.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
