Curea de transmisie imperială SKF PHG 135-L-S1800
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve L Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 135-L-S1800
Rubix:d1312300
EAN:7316572732540

Detalii produs : PHG 135-L-S1800 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 135-L-S1800
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | l |
|---|---|
| Lungime primitivă | 13.5 '' |
| Lățimea centurii | 457.2 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Numărul de dinți | 36 |
| Înălțime | 3.6 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 342.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
